Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 1m High Speed HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 1m High Speed HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Blau
ClickTronic 1m High Speed HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11311109
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.