Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad Cloud Olive Schwerlast-Trainingsmatte Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Balance-pad Cloud Olive Schwerlast-Trainingsmatte Grün
Airex Balance-pad Cloud Olive Schwerlast-Trainingsmatte Grün
Airex Balance-pad Cloud Olive Schwerlast-Trainingsmatte Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112548765
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     BALANCEPADELIOLCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel
Das AIREX® Balance-pad Cloud erzeugt intensivere Stimulationen, da es weitaus instabiler und wackeliger ist als jeder andere Vorgänger der AIREX® Balance-pad Produktlinie. Diese Eigenschaften sind auf die geringere Dichte des Schaumstoffzusammensetzung des Cloud zurückzuführen. Das Cloud ist eine fortschrittliche Balance-pad-Version, die von Sportlern verwendet wird, die in der Lage sind, ein perfektes Gleichgewicht zu halten. Die waffelähnliche Textur, die auf beiden Seiten eingeprägt ist, erleichtert komfortable und rutschfeste Therapie- und Trainingsanwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schwerlast-Trainingsmatte
Produktfarbe
Grün
Stoßabsorbierung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
480 mm
Dicke
60 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
BALANCEPADELIRDCL
€ 71,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.