Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad Cloud Balance Board Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Balance-pad Cloud Balance Board Rot
Airex Balance-pad Cloud Balance Board Rot
Airex Balance-pad Cloud Balance Board Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89221557
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     BALANCEPADELIRDCL
EAN/GTIN:
     7613005085984
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel
Produktinformationen "Balance-pad Cloud" Das AIREX® Balance-pad Cloud erzeugt intensivere Stimulationen, da es weitaus instabiler und wackeliger ist als jeder andere Vorgänger der AIREX® Balance-pad Produktlinie. Diese Eigenschaften sind auf die geringere Dichte des Schaumstoffzusammensetzung des Cloud zurückzuführen. Das Cloud ist eine fortschrittliche Balance-pad-Version, die von Sportlern verwendet wird, die in der Lage sind, ein perfektes Gleichgewicht zu halten. Die waffelähnliche Textur, die auf beiden Seiten eingeprägt ist, erleichtert komfortable und rutschfeste Therapie- und Trainingsanwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Rot
Zertifizierung
AGR, CE, MD, Sanitized, Swissmade
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
BALANCEPADELIOLCL
€ 72,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.