Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61161 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111230736
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     61161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m gooba...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Material Stecker-Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
044923
ab € 6,761*
Zubehör
Clicktronic
44923
ab € 42,89*
Zubehör
Goobay
60608
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
61017
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
31907
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.