Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBTZ253 Farbband Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDIARANGE Schriftbandkassette blau auf weiß 8m x 24mm laminiert
MEDIARANGE Schriftbandkassette blau auf weiß 8m x 24mm laminiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110385156
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBTZ253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
MediaRange Schriftbandkassette, ersetzt Brother TZ-253/TZe-253, 24mm, 8m, laminiert und permanent haftend, Blau auf Weiß
MediaRange kompatible Schriftbandkassetten bieten zuverlässige Qualität für all Ihre Etikettierungsanforderungen. Unsere umfangreiche Auswahl an Schriftbandkassetten bietet eine Vielzahl von Größen und Farben, um den unterschiedlichsten Anwendungszwecken gerecht zu werden. Mit einer Breite von 6 mm bis 36 mm bieten die permanent haftenden Etiketten mit laminierter Oberfläche dauerhaften Halt und Lesbarkeit, bei exzellenter Kompatibilität zu entsprechenden Etikettendruckern. Ob im Büro, im Lager, im Einzelhandel oder zu Hause, mit den vielseitigen Farboptionen wie schwarz, weiß, rot, blau, grün, gelb, fluoreszierendem orange und fluoreszierendem gelb bieten unsere Schriftbänder die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

- Umfangreiche Auswahl an Größen: Unsere Etikettenbänder sind in Größen von 6 mm bis 36 mm erhältlich und bieten Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungszwecke.
- Diverse Farboptionen: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farboptionen, darunter Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün, Gelb, fluoreszierendes Orange und fluoreszierendes Gelb.
- Dauerhafter Halt: Unsere permanent haftenden Etiketten gewährleisten exzellenten Halt auf einer Vielzahl von Oberflächen.
- Laminierte Oberfläche: Die laminierten Etiketten bieten zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Abnutzung und gewährleisten ein ideales Druckergebnis.

EIGENSCHAFTEN
- Ersetzt: Brother TZ-253/TZe-253
- Einzelne Kunststoff-Schriftbandkassette
- Blue auf Weiß, 24mm
- Passgenau auf die jeweiligen Beschriftungsgeräte abgestimmt
- Schneller und unkomplizierter Austausch
- Permanent-haftend
- Perfekt lesbare Ausdrucke
- Äußerst witterungsbeständig
- Länge: 8m
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Brother TZ-253/TZe-253
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Brother
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
24 mm
Farbbandlänge
8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.