Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle PA 536/5 Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA_536_5_237164.jpg
PA_536_5_237164.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109953197
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     237164
EAN/GTIN:
     4047526237165
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Anflanschrad mit Luftreifen und Stahlblechfelge

Reifen:
- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:
- Stahlblech, gepresst
- verschraubt oder geschweißt
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe silber
- ab Rad-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:
- Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
3.25 kg
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
536 mm
Gewicht
13000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,10*
€ 497,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,76*
€ 475,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.