Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 24513 5 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller 24513 5 Bohrer
Heller 24513 5 Bohrer
Artikel-Nr.:
     415-heller24513
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24513 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
5.7 mm
Länge (mm)
139 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
91 mm
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Übereinstimmung mit DIN-Norm
340
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,612*
€ 2,477*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,787*
€ 2,497*
6 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,792*
€ 2,589*
9 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,99*
€ 42,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,477*
€ 2,94763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,377*
€ 2,82863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,173*
€ 2,58587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,059*
€ 2,45021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,952*
€ 2,32288
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,612*
€ 1,91828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18450 2
€ 0,443*
Ähnlich
Heller
21121 5
€ 0,996*
Ähnlich
Heller
22349 2
€ 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.