Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES 516-371-G-E5-C-S49 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balluff BES 516-371-G-E5-C-S49 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor 1 Stück(e)
Balluff BES 516-371-G-E5-C-S49 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108869948
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES 516-371-G-E5-C-S49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.5 mm
Höhe
45 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Spülung
Schaltfrequenz (max.)
5 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
cULus CE UKCA WEEE
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-VX8334-100
ab € 18,83*
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-VX8334-020
ab € 10,15*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,69*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.