Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027647
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC M313-0000-10-001-VX8334-020
EAN/GTIN:
     5059039029945
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 3
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 3
Betriebsspannung = 60 V ac/dc
Schutzart = IP65
Betriebstemperaturbereich = -5 → +80 °C.

Anschlussleitungen. Anschlussleitungen für den Einsatz mit Näherungssensoren von Balluf.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
3
Betriebsspannung:
60 V ac/dc
Schutzart:
IP65
Betriebstemperaturbereich:
-5 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: balluff sensorkabel, 9027647, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCCM313000010001VX8334020, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.