Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann FNQ-R-1-1/8 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,125 A 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann FNQ-R-1-1/8 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,125 A 2 Stück(e)
Bussmann FNQ-R-1-1/8 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,125 A 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108643456
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     FNQ-R-1-1/8
EAN/GTIN:
     5027590449632
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.125 A
Betriebsklasse
CC
Netzteiltyp
AC
Spannung
600 V
Gehäusematerial
Melamin
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Durchmesser
10.4 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.