Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 13002 Schmelzsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 13002 Schmelzsicherung
Legrand 13002 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108434630
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     13002
EAN/GTIN:
     3414971539310
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013001
ab € 21,18*
Ähnlich
Legrand
013004
ab € 1,95*
Ähnlich
Legrand
013006
ab € 1,83*
Ähnlich
Legrand
013010
ab € 1,91*
Ähnlich
Legrand
013012
ab € 1,801*
Ähnlich
Legrand
013016
ab € 1,96*
Ähnlich
Legrand
013020
ab € 1,815*
Ähnlich
Legrand
013025
ab € 2,009*
Ähnlich
Legrand
013092
ab € 6,08*
Ähnlich
Legrand
013095
ab € 2,74*
Ähnlich
Legrand
013008
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.