Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 12006 Schmelzsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 12006 Schmelzsicherung
Legrand 12006 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108434589
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     12006
EAN/GTIN:
     3414971538993
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,652*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,362*
€ 2,81078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,332*
€ 2,77508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,202*
€ 2,62038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,022*
€ 2,40618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,982*
€ 2,35858
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,652*
€ 1,96588
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
012001
ab € 1,765*
Ähnlich
Legrand
012002
ab € 1,766*
Ähnlich
Legrand
012004
ab € 1,79*
Ähnlich
Legrand
012008
ab € 1,93*
Ähnlich
Legrand
012010
ab € 1,662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.