Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 127971 Videokabel-Adapter 15 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 127971 Videokabel-Adapter 15 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
CUC Exertis Connect 127971 Videokabel-Adapter 15 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108003347
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.