Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-3440 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA TK-3440 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
KYOCERA TK-3440 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT3008
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T0C0T0NL0
EAN/GTIN:
     632983080504
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Toner für 40.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 11.000 Seiten gem. ISO/IEC 1975)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
ECOSYS PA6000x
Eingebaute Trommeleinheit
Ja
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
40000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
ISO/IEC 19752
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 131,72*
€ 165,76*
1 Tag
39
pro Stück
€ 9,50*
ab € 134,16*
€ 166,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 142,96*
€ 176,77*
1 Tag
33
pro Stück
€ 7,50*
ab € 144,53*
€ 178,38*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 179,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT3008/KIT
ab € 302,46*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT3008/KIT
ab € 281,08*
Ähnlich
Ampertec
TK-3440
ab € 94,66*
Ähnlich
WhiteBox
TK-3440
ab € 77,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.