Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8124968 Herst.-Nr.: 1T0C0T0NL0 EAN/GTIN: 0632983081716 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kyocera TK 3440 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS MA5500ifx, PA6000X | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Kyocera | Hersteller Art. Nr. | 1T0C0T0NL0 | Modell | TK 3440 | EAN/UPC | 0632983081716 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kyocera TK 3440 - original - Tonersatz | Produktbeschreibung | Kyocera TK 3440 - Schwarz - original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Ergiebigkeit | Bis zu 40000 Seiten ISO/IEC 19752 | Kompatibel mit | ECOSYS MA5500ifx, PA6000X | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 40000 Seiten ISO/IEC 19752 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS MA5500ifx, PA6000X | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 40000 Seiten ISO/IEC 19752 | Kompatibel mit: | Kyocera ECOSYS MA5500ifx, PA6000X |
Kompatible Geräte: | | Kyocera: | Ecosys ECOSYS MA 6000 ifx; Ecosys ECOSYS PA 6000 x; PA 6000 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, kyocera toner schwarz, resttonerbehälter kyocera, resttonerbehälter, kyocera, 3440, 1t0c0t0nl0, schwarz, 6000, pa6000x, original, ecosys, tk3440, tonerpatrone, ma5500ifx, 5500, toner, 40.000seiten, black, 0632983080504, 40000seiten, 000seiten, tonerkit, 40.000, seiten, tonerkartusche, stück(e, 40000, stcke, stück |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 132,48* | € 164,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 133,70* | € 164,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 141,01* | € 171,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 144,72* | € 176,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 146,59* | € 177,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|