Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel BA700 Bastel-Magnet Zylinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel BA700 Bastel-Magnet Zylinder
Sigel BA700 Bastel-Magnet Zylinder
Sigel BA700 Bastel-Magnet Zylinder
Sigel BA700 Bastel-Magnet Zylinder
Sigel BA700 Bastel-Magnet Zylinder
Sigel BA700 Bastel-Magnet Zylinder
Artikel-Nr.:
     1682-152050595
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet
Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Zylinder, silber, 5 Stück) halten bis zu 3 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Formfaktor
Zylinder
Magnettyp
Neodym
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Matte
Abgeschrägte Kante
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,76*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 12,20*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,43*
€ 12,55*
10 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,53*
€ 12,74*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 13,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,67*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,71*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 9,09*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,61*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 10,33*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,67*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,41*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,21*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 11,20*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 11,01*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.