Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEBA700 Herst.-Nr.: BA700 EAN/GTIN: 4004360794414 |
| |
|
| | |
| - Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
- Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Zylinder, silber, 5 Stück) halten bis zu 3 Blatt (A4, 80 g/qm) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/qm) auf Whiteboards.
- Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
- Vernickelt für mehr Schutz und längere Haltbarkeit
- Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
- Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0490 kg | Farbe: | silber | Form: | Zylinder | Haftkraft: | 3600 g | Höhe: | 9 mm | Marke: | Sigel | Material: | Neodym | Neodym-Magnet: | ja | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet 38 mm durchmesser grau, rundmagnet, rundmagnet grau, Boardmagnet, Dauermagnet, Design, Design-Magnet, DesignMagnet, für, Glasboards, Hochglanzmagnet, Kraftmagnet, Kühlschrankmagnet, Magnet, Magnet-Set, Magnete, magnetisch, MagnetSet, Memoboard, Memoboard-Magnet, MemoboardMagnet, Neodym, Neodym-Magnet, NeodymMagnet, Notizmagnet, Powermagnet, Set, starke, Supermagnet, Würfelmagnet |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,86* | € 11,76* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,87* | € 12,20* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,43* | € 12,55* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,53* | € 12,74* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,65* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,706* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|