| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-104792674 Herst.-Nr.: 42261-360 EAN/GTIN: 9002638228741 |
| |
|
| | |
| Cooler, lässiger Lifestyle Rucksack aus unserer Walker Classic Alpha Rucksack Kollektion. Ein großartiges und ergonomisches Komplettpaket für jeden, der Rucksäcke liebt!
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 450 mm | | Gewicht | 610 g | | Volumen (l) | 29 l | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Navy | | Material | Polyester | | Stil | Stadt | | Färbung | Monochromatisch | | Empfohlenes Geschlecht | Unisex | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | | Anzahl von Fächern | 1 | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | | Schultergurt | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Recyceltes Material | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, bagpack navy, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |