Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-92182312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027548/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, UL, VDE, cUL
Enthält nicht
Halogen
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
19
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.3 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,0688*
€ 3,8288*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,0638*
€ 4,6838*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,74*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 6,79*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,25*
€ 8,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,8288*
€ 4,55627
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,0688*
€ 3,65187
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 382,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,09*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,68*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015420
ab € 1,0001*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,24*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.