| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-101807680 Herst.-Nr.: 7661 NAVY CAMO EAN/GTIN: 4260403578124 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Tiefe | 210 mm | | Höhe | 500 mm | | Gewicht | 850 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 300 x 45 x 430 mm | Merkmale | Rucksack-Typ | Rucksack | | Produkthauptfarbe | Camouflage, Navy | | Material | Polyester, Polyurethan | | Färbung | Monochromatisch | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Tablet-Fach | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 17.3 Zoll | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | | Innentaschen | Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche | | Schultergurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, 17 zoll laptoprucksack, notebook-rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |