Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 75UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101396862
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75UH5J-H
EAN/GTIN:
     8806091776037
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeableitung (max.)
887.25 BTU/h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
50000 h
Wiederholfrequenz
120 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1682.4 mm
Display Tiefe
57.9 mm
Display Höhe
960.3 mm
Displaygewicht
41500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1816 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
1123 mm
Paketgewicht
51200 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X
HDCP-Version
1.4/2.2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
614.25 BTU/h
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
14.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
14.9 mm
Rahmenbreite (oben)
14.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Infrarotport
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.039,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,36*
€ 2.616,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,98*
€ 2.595,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.117,55*
€ 2.519,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,28*
€ 2.470,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,27*
€ 2.426,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,23*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 182,98*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,25*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,19*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,41*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,49*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,43*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,91*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,70*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 23,27*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,59*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,41*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 168,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.