Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC 780-90 PRO Luftkompressor 4000 W 780 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC 780-90 PRO Luftkompressor 4000 W 780 l/min AC
AeroTEC 780-90 PRO Luftkompressor 4000 W 780 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101300931
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
4000 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
5.5 hp
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Griff(e)
Ja
Anzahl der Zylinder
2
Adapter für Luftkompressorventil enthalten
Kugellager
Anzahl der Motoren
1
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
1070 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
85000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
780 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
1200 RPM
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Kapazität des Luftbehälters
90 l
Maximaler Luftstrom
520 l/min
Schalldruckpegel
78 dB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.055,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,26*
€ 1.331,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,06*
€ 1.313,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,17*
€ 1.280,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,26*
€ 1.262,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,38*
€ 1.255,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9040-4
ab € 17,08*
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.