Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Princess 01.201853.01.001 Edelstahlstahlentsafter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72629905
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.201853.01.001
EAN/GTIN:
     8713016083074
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Princess präsentiert Ihnen zur Feier seines 25-jährigen Jubiläums eine spezielle Black Steel-Kollektion. Die Princess 201853 Zitruspresse mit mattschwarzem Gehäuse ist der ultimative Entsafter für alle, die Zitrusfrüchte wie Profis zuhause entsaften möchten. Die semiprofessionelle Zitruspresse verfügt über einen Hebelarm aus Aluminiumguss, mit dem ohne viel Kraftaufwand selbst das letzte Safttröpfchen mühelos ausgepresst werden kann. Gönnen Sie sich jeden Morgen den Luxus, mit einem Glas frisch gepresstem Orangensaft in den Tag zu starten.

Für viele verschiedene Zitrusfrüchte geeignet
Durch die hochgezogenen Kanten des speziellen Kegelgehäuses eignet sich die Princess-Zitruspresse zum Entsaften großer und kleiner Zitrusfrüchte in sehr kurzer Zeit. Durch die Kanten bleibt die Zitrusfrucht fest im Gerät kann beim Auspressen nicht verrutschen. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Energieschub für Ihren Stoffwechsel. Trinken Sie ein Glas Wasser mit frischem Zitronensaft. Ein guter Weg, um einen geschäftigen Tag anzugehen.

Hebelarm aus Aluminiumguss
Dank des robusten Hebelarms der Princess-Saftpresse benötigen Sie nicht viel Kraft, um Apfelsinen zu entsaften. In kurzer Zeit können Sie damit viel Saft auspressen. Über das Fruchtfleischsieb fließt der Saft direkt in Ihr Glas. Köstlicher frischer und vitaminhaltiger Saft im Handumdrehen für die gesamte Familie.

Äußerst kräftiger und leiser Motor
Der leistungsstarke 160-W-Motor sorgt dafür, dass der gesamte Saft aus den Zitrusfrüchten gepresst wird. Der Motor hat zwar viel Leistung, jedoch ist er dabei sehr leise. Sie können deshalb auch beruhigt sonntagmorgens Saft auspressen, ohne Ihren Lebenspartner oder die Kinde aufzuwecken.

Einfach zu reinigen
Alle abnehmbaren Teile der Princess-Saftpresse sind spülmaschinenfest, was das Reinigen nach dem Auspressen besonders einfach macht. Die Saftpresse ist außerdem mit einem Tropfschutz ausgestattet. So läuft der Saft beim Glaswechsel nicht weiter und es bleiben keine klebrigen Reste auf der Arbeitsplatte zurück.

Black Steel-Kollektion
Mit seiner neuen Black Steel-Kollektion bringt Princess den neuesten Trend beim Innendesign in Ihre Küche. Diese Kollektion besteht aus luxuriösen Küchengeräten mit einem eleganten, mattschwarzen Gehäuse, das perfekt zu Ihrer modernen Küche passt. Ob Sie Ihren Toast zubereiten oder Kaffee kochen – mit der Black Steel-Kollektion tun Sie es stilvoll.

Lieferumfang:
Princess-Zitruspresse, Universalkegel, Fruchtfleischsieb, Behälter mit Tropfschutz, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Kabellänge
1.1 m
Gehäusematerial
Edelstahl
Doppeldrehkegel
Ja
Fruchtfleischfilter
Ja
Drehgeschwindigkeit
120 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2295 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
2630 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
634 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016083081
Energie
Leistung
160 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201851.01.001
ab € 29,27*
Ähnlich
Princess
01.201862.01.001
ab € 58,43*
Ähnlich
Princess
01.201863.01.001
ab € 57,48*
Ähnlich
Princess
01.201975.01.001
ab € 21,62*
Ähnlich
Tristar
CP-3009
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.