Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9656
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208641
EAN/GTIN:
     6938818310629
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92.5 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Monophon
LED-Anzeigen
Ja
DECT verbindbar
Ja
Optimiert für
Teams
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabellose Reichweite
120 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Gesprächszeit
10 h
Akkuladezeit
3 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
90 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 74,23*
€ 96,07*
2 Tage
1
pro Stück
€ 13,00*
ab € 74,24*
€ 96,08*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,14*
€ 97,23*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 81,06*
€ 104,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 105,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,14*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,16*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,28*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 165,26*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 210,23*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,76*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 127,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.