Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF4PSLVENT Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99782749
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRSHELF4PSLVENT
EAN/GTIN:
     0037332263148
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
517.5 mm
Verpackungstiefe
676.3 mm
Verpackungshöhe
60.3 mm
Paketgewicht
8300 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332263145
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.1 mm
Tiefe
764.8 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
8300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
23 kg
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,79*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 20,23*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,89*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 248,58*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 44,59*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL10
ab € 47,53*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 587,82*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL50
ab € 170,54*
Zubehör
Tripp Lite
SR2319ADAPT
ab € 22,09*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,45*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,77*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,54*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 40,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 80,76*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTERHDKIT
ab € 130,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.