Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCAGENUTS SmartRack Montage-Kit mit quadratischen Löchern und 50 M6-Schrauben und Unterlegscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRCAGENUTS SmartRack Montage-Kit mit quadratischen Löchern und 50 M6-Schrauben und Unterlegscheiben
Tripp Lite SRCAGENUTS SmartRack Montage-Kit mit quadratischen Löchern und 50 M6-Schrauben und Unterlegscheiben
Artikel-Nr.:
     855-7413561
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCAGENUTS
EAN/GTIN:
     0037332143563
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Die SmartRack SRCAGENUTS von Tripp Lite sind mit allen Rack-Gehäusen mit quadratischer Bohrung kompatibel. Das quadratische Montage-Kit enthält jeweils 50 M6-Käfigmuttern und -Bolzen, um die Geräte an den Rackmontageschienen mit quadratischen Löchern zu befestigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111.8 mm
Verpackungstiefe
154.9 mm
Verpackungshöhe
30.5 mm
Paketgewicht
450 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332143560
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
309.9 mm
Höhe des Versandkartons
129.5 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 44,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,71*
€ 49,61*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,86*
€ 50,88*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 77,92*
€ 100,58*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,82*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,68*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 551,20*
Zubehör
Tripp Lite
SR14UBDP
ab € 677,67*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 730,13*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 31,17*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 587,16*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 856,02*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBCL
ab € 2.000,31*
Zubehör
Tripp Lite
SR48UBDPWD
ab € 2.300,26*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST
ab € 381,99*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST13
ab € 292,05*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST48HD
ab € 581,88*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST50HD
ab € 641,69*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST52HD
ab € 701,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.