Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCASTERHDKIT Hochbelastbarer SmartRack Rollensatz, 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRCASTERHDKIT Hochbelastbarer SmartRack Rollensatz, 4er-Pack
Tripp Lite SRCASTERHDKIT Hochbelastbarer SmartRack Rollensatz, 4er-Pack
Artikel-Nr.:
     173-4543238
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCASTERHDKIT
EAN/GTIN:
     0037332172327
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Das SmartRack SRCASTERHDKIT von Tripp Lite ist ein hochbelastbarer Rollensatz, mit dem Sie Rackgehäuse und 4-Säulen-Open-Frame-Racks an den gewünschten Standort manövrieren können. Die hochbelastbaren Rollen (340,2 kg pro Rolle) ermöglichen ein Gewichtslimit von 1360,8 kg sowohl stationär als auch rollend. Das Kit enthält 4 Rollen und Montageteile.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119.9 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
6030 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332172324
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
374.9 mm
Höhe des Versandkartons
660.4 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Höchstgewichtskapazität
340.2 kg
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 164,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,25*
€ 179,99*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 253,61*
€ 298,24*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,63*
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKITWM
ab € 49,01*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 20,08*
Zubehör
Tripp Lite
DMCCASTER
ab € 45,84*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,82*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,68*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 31,17*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL10
ab € 47,13*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 587,16*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL50
ab € 170,24*
Zubehör
Tripp Lite
SR2319ADAPT
ab € 22,08*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,62*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,11*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,04*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 39,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.