Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar P40 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar P40 1 TB Schwarz
Western Digital Ultrastar P40 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE72845
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAWY0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     619659189235
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
IHR GAME IM RECHTEN LICHT
Passen Sie die RGB-Beleuchtung Ihrer SSD an: Mit dem herunterladbaren WD_BLACK™ Dashboard (nur Windows®) zeigen Sie Ihren eigenen Stil und machen jedes Spiel zum persönlichen Erlebnis.

DER KICKSTART FÜR DEN WARP-ANTRIEB
Schlagen Sie die Konkurrenz im Match mit einer USB 3.2 Gen2x2- Schnittstelle und Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s.

ÜBERALL OWNEN UND DOMINIEREN
Dank des kompakten Formfaktors ist die Spielebibliothek unterwegs ganz einfach immer mit dabei.

MEHR SPEICHERN, MEHR SPIELEN
Selbst die neuesten und speicherhungrigsten Titel können mit Kapazitäten von bis zu 2 TB installiert und startklar bleiben.

PORTABEL FÜR UNTERWEGS
Diese robuste und portable SSD zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit von WD_BLACK™ aus: Stoßfest bis zu einem Sturz aus zwei Metern Fallhöhe ist sie ideal als mobiler Gaming-Speicher geeignet.

DIE IDEALE RÜCKENDECKUNG
Für die zuverlässige WD_BLACK™ gelten 5 Jahren Garantie. Sie können sich also ganz auf das Game konzentrieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.82 mm
Tiefe
106.98 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
78.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 178,78*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 179,03*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 149,65*
€ 181,39*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,70*
€ 182,51*
1 Tag
83
pro Stück
€ 2,00*
ab € 152,99*
€ 185,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.