| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99614214 Herst.-Nr.: WDBAWY0020BBK-WESN EAN/GTIN: 619659189242 |
| |
|
| | |
| IHR GAME IM RECHTEN LICHT Passen Sie die RGB-Beleuchtung Ihrer SSD an: Mit dem herunterladbaren WD_BLACK™ Dashboard (nur Windows®) zeigen Sie Ihren eigenen Stil und machen jedes Spiel zum persönlichen Erlebnis. DER KICKSTART FÜR DEN WARP-ANTRIEB Schlagen Sie die Konkurrenz im Match mit einer USB 3.2 Gen2x2- Schnittstelle und Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s. ÜBERALL OWNEN UND DOMINIEREN Dank des kompakten Formfaktors ist die Spielebibliothek unterwegs ganz einfach immer mit dabei. MEHR SPEICHERN, MEHR SPIELEN Selbst die neuesten und speicherhungrigsten Titel können mit Kapazitäten von bis zu 2 TB installiert und startklar bleiben. PORTABEL FÜR UNTERWEGS Diese robuste und portable SSD zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit von WD_BLACK™ aus: Stoßfest bis zu einem Sturz aus zwei Metern Fallhöhe ist sie ideal als mobiler Gaming-Speicher geeignet. DIE IDEALE RÜCKENDECKUNG Für die zuverlässige WD_BLACK™ gelten 5 Jahren Garantie. Sie können sich also ganz auf das Game konzentrieren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Schockresistent | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 2000 GB | | Lesegeschwindigkeit | 2000 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 2000 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50.82 mm | | Tiefe | 106.98 mm | | Höhe | 13 mm | | Gewicht | 78.5 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd externe festplatte ssd 2tb, external hdd, external hard drives ssd 2tb |
| | |
| |