Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99268656
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CG2700X
EAN/GTIN:
     4995047063643
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ColorEdge CG2700X kombiniert absolute Präzision mit der extrem feinen 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Er gewährleistet eine stets konstante Bilddarstellung auf höchstem Niveau und bietet zahlreiche Anschlüsse inkl. USB-C und LAN. Damit ist der CG2700X der ultimative Universalmonitor für Kreative mit höchsten Ansprüchen. Ganz egal, ob in der Fotografie, in der Video-Postproduktion oder in der Druckvorstufe einsetzt, ist dank des integrierten Sensors immer sichergestellt, dass das Monitorbild der angezeigten Datei entspricht. Die Maximalhelligkeit des hochaufgelösten 4K-Displays von 500 cd/m², das True-Black-Panel mit einem Kontrast von 1450:1 sowie den vorinstallierten HDR-Gammakurven machen den Monitor zum idealen Monitor auch für die Postproduktion von 4K-Filmen. Auch Fotografen wissen die extrem hohe Detailauflösung von 164 ppi sehr zu schätzen. Durch den USB-C-Anschluss bietet der CG2700X einen sehr komfortablen Anschluss an mobile Hochleistungsrechner. Mit nur einem einzigen Kabel werden Bild- und Datensignale übertragen - gleichzeitig kann der Laptop mit bis zu 94 Watt geladen werden. Der integrierte USB-Hub, die HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse sowie die mitgelieferte Lichtschutzblende runden die üppige Ausstattung des CG2700X ab.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1216962
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C
Sonnenverdeck enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
155 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 344 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
94 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
638 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
415.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
9800 g
Breite (ohne Standfuß)
638 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
390 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6800 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
36 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
225 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Grafikdesign
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CB, CE, UKCA, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1450:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
500 cd/m²
Reaktionszeit
13 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.155 x 0.155 mm
Pixeldichte
164 ppi
Horizontaler Scanbereich
25 - 137 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 61 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Hybrid Log-Gamma (HLG)
RGB-Farbraum
Adobe RGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Adobe RGB-Abdeckung
99 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.251,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.385,50*
€ 2.838,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,02*
€ 2.819,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.309,64*
€ 2.748,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.272,68*
€ 2.704,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,87*
€ 2.679,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.