Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 10-4811WI Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power THM 10-4811WI Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power THM 10-4811WI Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     615-D094672
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 10-4811WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
14 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2a
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,612*
€ 60,27*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 65,03*
2 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 65,06*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,18*
€ 69,59*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 570,30*
€ 613,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,1029
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,328*
€ 69,41032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,735*
€ 68,70465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,142*
€ 67,99898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,612*
€ 61,41828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 602,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.