Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THM 10WI DC/DC-Wandler 10W 48 V dc IN, 5V dc OUT / 2A Durchsteckmontage 5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666237
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 10-4811WI
EAN/GTIN:
     5059039852857
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 5kV ac
Tiefe = 10.2mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = 0.002
Temperatur min. = -40°C

AAMI/ANSI ES 60601-1 2005(R) 2012 IEC/EN 60601-1 3. Ausgabe. UL-Online-Zertifizierung ES 60601-1. Geregelter isolierter DC/DC-Wandler Traco 10 W – Serie THM 10WI. Der Tracopower THM-10WI kommt in einem DIP-24-Gehäuse, besitzt einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 87 % und besteht aus den hochwertigsten Komponenten. Die verstärkte E/A-Isolation dieses leistungsgeregelten Hochleistungs-DC/DC-Wandlers erfüllt die Anforderungen an die medizintechnische Sicherheit für MOPP (Means Of Patient Protection). Die DC/DC-Wandler der Serie THM-10WI haben einen großen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen internen Filter gegen elektromagnetische Störungen, der EN 55022 Klasse A erfüllt, womit der THM-10WI eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen wie Transportsysteme, industrielle Steuerausrüstung, Messgeräte und einige IGBT-Treiberanwendungen ist. Sehr großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 E/A-Isolierung: 5000 V ac RMS, ausgelegt für 250 V Betriebsspannung 2 x MOPP, medizintechnische Zulassung Niedriger Leckstrom: ˂2 μA Sehr hoher Wirkungsgrad von 89 % Erweiterter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis maximal 85 °C. Eingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
5kV ac
Tiefe:
10.2mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
0.002
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1666237, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THM104811WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 49,431*
€ 60,109*
1
€ 6,90*
ab € 45,07*
€ 63,94*
1
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,28*
1
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 65,42*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 56,309*
€ 67,551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,551*
€ 80,38569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,501*
€ 76,75619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,559*
€ 74,44521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,309*
€ 67,00771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 675,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.