Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 18 ... 75V 5V 2A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373459
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 10-4811WI
EAN/GTIN:
     7613441022604
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=THM 10-4811WI, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=20.3 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=75 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=5 kV, Länge=31.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3850000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=30 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP-24, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz Überspannungsschutz, Serien=THM 10WI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 49,431*
€ 60,109*
1
€ 6,90*
ab € 44,94*
€ 63,81*
1
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,28*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 65,42*
10
Frei Haus
ab € 56,309*
€ 67,551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.