Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 27 Monitor – P2723D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series 27 Monitor – P2723D
DELL P Series 27 Monitor – P2723D
DELL P Series 27 Monitor – P2723D
DELL P Series 27 Monitor – P2723D
DELL P Series 27 Monitor – P2723D
DELL P Series 27 Monitor – P2723D
DELL P Series 27 Monitor – P2723D
DELL P Series 27 Monitor – P2723D
Artikel-Nr.:
     1627-2203412
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2723D
EAN/GTIN:
     5397184656785
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Mit einem 68,58 cm (27") QHD-Monitor, der für hohe Performancedetails und Klarheit optimiert ist, bleiben Sie konzentriert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
586 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
137 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
308 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
81 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
192 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
5 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
394 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1057546
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
535.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
6380 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.18 mm
Höhe (ohne Standfuß)
360.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4540 g
Rahmenbreite (Seite)
7.43 mm
Rahmenbreite (oben)
7.37 mm
Rahmenbreite (unten)
17.77 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
55 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
29 - 113 kHz
Vertikaler Scanbereich
49 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.5 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,31*
€ 227,10*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 209,97*
€ 228,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 209,66*
€ 229,30*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 215,00*
€ 234,26*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 218,06*
€ 237,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,72*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 724,87*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 701,46*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 704,81*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,72*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,04*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 792,47*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 981,97*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 759,23*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 800,88*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.031,66*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 873,87*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 991,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.