Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2723D - 27 inch - Quad HD IPS LED Monitor - 2560x1440 - Pivot / HAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2218-P2723D
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2723D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
P2723D - 27 inch - Quad HD IPS LED Monitor - 2560x1440 - Pivot / HAS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
60
€ 9,50*
ab € 200,12*
€ 217,87*
Frei Haus
ab € 208,53*
€ 225,68*
1 Tag
77
€ 7,50*
ab € 211,55*
€ 228,71*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 211,36*
€ 229,63*
€ 3,50*
ab € 213,43*
€ 231,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,23*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 617,51*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 672,73*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 688,95*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 616,16*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,50*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,76*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 788,06*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 857,71*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 772,79*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 809,00*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 684,23*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.033,57*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 909,53*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 962,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.