Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T2453MIS-B1 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T2453MIS-B1 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2453MIS-B1 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2453MIS-B1 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2453MIS-B1 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2453MIS-B1 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2453MIS-B1 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96814787
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2453MIS-B1
EAN/GTIN:
     4948570118151
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ProLite T2453MIS-B1 basiert auf der Infrarot-Touch-Technologie und ist ausgestattet mit einer kratzfesten Front aus robusten Glas, dadurch bietet dieses Gerät eine hervorragende Bildschärfe und Bildschirmhaltbarkeit. Der Touchscreen dieses Modells kann mit einem weichen Stilo, Finger oder einem Handschuh berührt werden, das macht ihn optimal für viele Anwendungen. Das intregrierte VA-Panel bietet eine hervorrangende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Es handelt sich um stabiles Touch-Gerät mit einem neigbaren Standfuß. Mehrere Signaleingänge (VGA, HDMI, DP) geben dem Touchscreen eine hohe Flexibilität, eine USB-Schnittstelle ist die Verbindung des Touch-interface zum Rechner.

TOUCH-TECHNOLOGIE - INFRAROT
Diese Technologie nutzt Infrarot-Lichtquellen und –Sensoren, die im Displayrahmen untergebracht sind. Der Touch-Punkt wird mit großer Genauigkeit erfasst, wenn das Infrarot-Licht durch einen Finger oder Stift unterbrochen wird. Hierbei handelt es sich um eine Touch-Technologie, die nicht auf einer Auflage einer Folie oder eines Substrats basiert. Somit ist das Gerät auch keinen Verschleiß-Erscheinungen ausgesetzt. Die Display- und Bild-Qualität wird praktisch durch die optische Touch-Technologie nicht beeinflusst.

OVERDRIVE ON / OFF
Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.

LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Willst Du mit Freunden spielen? Verwende einfach die integrierten, hochwertigen Stereo-Lautsprecher. Du möchtest niemanden stören? Dann schließe Deinen Kopfhörer an und drehe die Lautstärke hoch.

ACR
Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterscheid zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.
ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim Spielen.

VESA
Ein Standard wodurch Sie sehr leicht eine Wand- oder Tischhalterung anbringen können.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1085889
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-25 - 95 °
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
1
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
571 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
220.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
391 mm
Gewicht (mit Ständer)
6000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Glasdicke
1 mm
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
521.3 x 293.2 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Infrarot
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.272 x 0.272 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
59.8 cm
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
250 cd/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.