Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96813589
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     929652-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle MAXXIMO
EN ISO 20347 O2 FO/SRC, Form A
Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (EU)
42
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, FO, O2
Zertifizierung
EN ISO 20347
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten rot schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,45*
€ 98,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,97*
€ 90,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,72*
€ 78,21
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,63*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,81*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.