Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS705a Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS705a Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon PIXMA TS705a Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96651319
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3109C026
EAN/GTIN:
     4549292198423
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
Farbdrucker
DER KOMPAKTE UND PRODUKTIVE DRUCKER FÜR ZUHAUSE ODER DAS BÜRO Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier und umfangreichen Schnittstellen liefert professionell aussehende Dokumente und erstklassigeFotos – und das zum günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
5
Doppelseitiger Druck
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Duplex Druckmodus
Auto
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Umschlaggrößen
10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,13x13,20x25 cm
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
PictBridge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
5400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Verpackungsdaten
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
4 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2052C004
ab € 42,93*
Zubehör
Canon
2106C005
ab € 34,36*
Zubehör
Canon
2103C004
ab € 31,71*
Zubehör
Canon
2052C001
ab € 11,33*
Zubehör
Canon
2106C001
ab € 8,50*
Zubehör
Canon
2103C001
ab € 8,47*
Zubehör
Canon
2049C001
ab € 11,33*
Zubehör
Canon
1995C001
ab € 16,20*
Zubehör
Canon
1997C001
ab € 16,05*
Zubehör
Canon
2104C001
ab € 8,60*
Zubehör
Canon
2050C001
ab € 11,42*
Zubehör
Canon
1996C001
ab € 16,12*
Zubehör
Canon
1998C005
ab € 63,12*
Zubehör
Canon
2105C001
ab € 8,59*
Zubehör
Canon
2051C001
ab € 11,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.