Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 208.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 208.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 208.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608290
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     20830068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leuchtmelder
Warnlampe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
88 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 7,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.