Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.410.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 461.410.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Werma 461.410.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607624
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.410.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
226 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.15 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
26170006
ab € 8,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 9,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.