Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.410.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 461.410.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Weiß
Werma 461.410.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607619
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.410.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
218 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.29 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
26170006
ab € 8,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 9,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.