Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 262.440.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 262.440.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Werma 262.440.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607577
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     262.440.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Paketgewicht
546 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.17 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 226,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.01
€ 11,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.06
€ 16,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.07
€ 14,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.02
€ 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.