Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 262.320.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 262.320.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb
Werma 262.320.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607572
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     262.320.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Paketgewicht
495 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.76 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.01
ab € 8,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.06
ab € 11,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.07
ab € 10,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.02
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.