Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Mauernutfräse GNF 65 A Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Mauernutfräse GNF 65 A Professional
Bosch Mauernutfräse GNF 65 A Professional
Bosch Mauernutfräse GNF 65 A Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9565728
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 368 703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Das Kraftpaket mit hohem Komfort Leistungsstarker 2.400-Watt-Motor Komfort durch Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf für präziseres Arbeiten Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Wellenschloss
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Energie
Eingangsleistung
2400 W
Ausgangsleistung
1670 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
8400 g
Leistungen
Disc-Durchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Schnitttiefe (min.)
20 mm
Schnitttiefe (max.)
65 mm
Schnittbreite (min.)
3 mm
Schnittbreite (max.)
40 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609202230
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.