Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, 5 m, 35 mm, für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 202 230 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch 1 609 202 230 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1609202230
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609202230
EAN/GTIN:
     3165140053082
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Passend zu: GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 25 L SFC. GAS 1000 RF. GDB 1600 DE. GDB 1600 WE. GDB 2500 WE. GFF 22 A. GNF 65 A. GUF 4-22 A Professional. PAS 10-20. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-50 F. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
5000 mm
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
5.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
Produkttext, ZB grau:
Normale Schläuche für Staubsauger | Für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
29,76 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugeradapter, bosch saugschlauch 5m, ansauggarnitur, ansauggarnitur 5 m, Schlauch für Staubsauger, Schlauch
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601368703
ab € 705,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.