Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT NEMA-FLAT01 Elektromotor Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT NEMA-FLAT01 Elektromotor Schrittmotor
Joy-iT NEMA-FLAT01 Elektromotor Schrittmotor
Joy-iT NEMA-FLAT01 Elektromotor Schrittmotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95640911
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     NEMA-FLAT01
EAN/GTIN:
     4250236821641
Suchbegriffe:
Schrittmotor
joy-it schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Diese ultraflachen Schrittmotoren wurden eigens für die Zuführer in der Halbleiterproduktion entwickelt. Aber auch in den anderen Bereichen mit begrenztem Bauraum können diese flachen Schrittmotoren sehr gut eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Thermische Isolierung
Ja
Wärmeschutzklasse
B
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
75 g
Kabellänge
0.075 m
Energie
DC-Spannung
2.8 V
Impedanz
3.5 Ohm
Anzahl der Phasen
2
Stromstärke
0.8 A
Leistungen
Drehmoment (max.)
0.06 Nm
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Schrittwinkel
1.8 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.