Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC PN-HS501 Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95600898
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Das neue professionelle PN-HS Digital Signage Displays sind auch in den Grössen von 43" bis 55" (3 Modelle) erhältlich und können problemlos in Transport-, Einzelhandels- und Unternehmensanwendungen eingesetzt werden. Die 700 cd/m² sind für helle Umgebungen geeignet und das Display kann rund um die Uhr (24/7) während 7 Tage die Woche betrieben werden. Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung beträgt 50.000 Stunden für Quer- und Hochformat, bei Bedarf können die Monitore auch 360° montiert werden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Full-Array
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,06 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
125 cm
Trübungsrate
25 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1128 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
649 mm
Gewicht
15000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Sonstige Funktionen
Helligkeit (peak)
700 cd/m²
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
145 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.228,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,40*
€ 1.610,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,41*
€ 1.582,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,02*
€ 1.532,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,91*
€ 1.498,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,65*
€ 1.462,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.