Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Anthrazit
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437402
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.21 FU-BLS N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
peha wandsender antrazit
Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung. Die Kombi-Rahmen sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, peha funktaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00130113
ab € 42,77*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.70 FU-BLS N
ab € 52,00*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS N
ab € 57,80*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS N
ab € 53,43*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS N
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.