Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Nova Wand-Transmitter 2 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Nova Wand-Transmitter 2 Kanäle Schwarz
PEHA Nova Wand-Transmitter 2 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437399
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.192 FU-BLS N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung. Die Kombi-Rahmen sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00130113
ab € 42,85*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.70 FU-BLS N
ab € 51,82*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS N
ab € 48,96*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS N
ab € 57,58*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS N
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.