Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Nova Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Nova Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
PEHA Nova Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9418807
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.022 FU-BLS N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung. Die Kombi-Rahmen sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00130113
ab € 42,85*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.70 FU-BLS N
ab € 51,82*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS N
ab € 48,96*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS N
ab € 57,58*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS N
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.